Universele snelwisselbek, Bekbreedte b: 125mm

Artikelnummer: 361275 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361275 125
EAN/GTIN 4250364404082
Nummer fabrikant 6921864001031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bek van gehard staal.
  • Spannen van ruwe en voorbewerkte delen (parallel, rond en niet-gevormd) - ook met klemstuk- en neertrekspanning.

Kenmerk:

  • Kan worden gebruikt als getrapte bek, vormbek (gedraaid voor ronde delen) en met voorgeschroefde greepstrip voor het spannen van werkstukken.
  • Alle Titan 2-serie klemstukken kunnen worden gebruikt (behalve klemstukken rond h5,5).

T.b.v.:

TeleSense nr. 361270.

Accessoires:

Greepstrip nr. 361280.

Tip:

Alle Titan 2-serie klemstukken kunnen worden gebruikt (behalve klemstukken rond h5,5).