Uitvoering:
- Optimaal voor de toepassing op 5-assige bewerkingscentra.
- Constante spankracht door middel van onderhoudsarme telescoopspindel. Storende contour blijft ongewijzigd.
- Zonder gereedschap wisselen van bekken door snelsluiting.
- Standaard met opnameboringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200.
- Spankracht 40 kN bij 50 Nm lineair.
- Maximale flexibiliteit: universele snelwisselbek nr. 361275 voor een verscheidenheid aan toepassingen; dit verkort de insteltijd en vereist minder inspanning. Compatibel met de mobiele bekken van Centro Gripp, T-Rex, NC8 en TITAN 2 via bekkenadapter nr. 361285.
- De spankracht kan met alle compatibele bekken worden gedetecteerd, dankzij de geïntegreerde meeteenheid (gr. 125CONNECT) in de spindel. Transmissiebereik tot 20 m. Eenvoudige en snelle batterijwissel. Bedrijfstemperatuur tussen 10° C en 40° C. QR-code voor snelle toegang tot technische informatie, accessoires, reserveonderdelen en service op het typeplaatje.
- Conventioneel spannen en klemstukspannen met slimme bewaking van de spankracht.
- Bewaking van de spankracht tijdens het spannen en tijdens het bewerken door middel van een geïntegreerd elektronisch meetsysteem. Weergave direct op een robuust en spatwaterbestendig display en via draadloze overdracht naar het eindapparaat (via Bluetooth® (BLE)).
Levering:
Handslinger, Torx T10 sleutel, Quick Start Guide.
Accessoires:
Momentsleutel nr.
656050 gr. 120, dop voor binnenzeskantbouten nr.
643229 gr. 10, opzetbekken nr.
361275 −
361285, spanklemstukken nr.
361289 spanpen nr.
360025 gr. 25M10 resp. 25M10/138; bekkenadapter nr.
361285, greepstrip nr.
361280, spindelverlengstuk nr.
361287. Andere accessoires op aanvraag.