{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pakuotė | Metabox | |
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V | |
| Gamintojo pavadinimas | WVB 18 LT BL 11-125 Quick | |
| Akumuliatorių kiekis | 2 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus talpa | 5,5 Ah | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
| Variklio sandara | be šepetėlių | |
| maksimalus sūkių skaičius | 2 800 min-1 - 10 000 min-1 | |
| maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
| maksimalus pjovimo gylis | 27 mm | |
| Svoris su akumuliatoriumi | 2,8 kg | |
| Svoris be akumuliatoriaus | 1,8 kg | |
| Svoris | 2,8 kg | |
| maksimali vibracija pagal EN | 8 m/s2 | |
| Apsauga nuo perkrovos | taip | |
| Saugos jungiklis | ne | |
| minkštas paleidimas | taip | |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
| Kickbackstop | taip | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
| Produkto numeris | 077127 WVBLT11125 | |
| EAN / GTIN | 4061792206618 | |
| Gamintojo numeris | 613057660 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Germany, www.metabo.com |