Akumuliatorių įkrovimo prietaisas, Tipas: ASC55

Prekės Nr.: 073890 ASC55
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Nominalioji įtampa 36 V
Maksimalus įkrovimo vietų kiekis 1
Produkto rūšis Įkroviklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073890 ASC55
EAN / GTIN 4007430215833
Gamintojo numeris 627044000
Gamintojas / atsakingas asmuo Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Germany, www.metabo.com

Aprašymas

Modelis:

įkroviklis visų įtampos klasių (12–36 V) akumuliatoriams. Patentuota įkrovimo technologija „AIR COOLED“, skirta trumpam įkrovimo laikui aušinant įkraunant akumuliatorių.
Universalus įkroviklis su 55 vatų galia.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.