Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis su akumuliatoriumi, Tipas: WL9-125

Prekės Nr.: 077127 WL9-125
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Metabox
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Metabox
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Gamintojo pavadinimas W 18 L 9-125 Quick
Akumuliatorių kiekis 3
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
maksimalus disko ⌀ 125 mm
Svoris su akumuliatoriumi 2,3 kg
Svoris be akumuliatoriaus 1,6 kg
Svoris 2,3 kg
maksimali vibracija pagal EN 5 m/s2
Apsauga nuo perkrovos taip
Saugos jungiklis ne
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077127 WL9-125
EAN / GTIN 4061792225633
Gamintojo numeris 602249960
Gamintojas / atsakingas asmuo Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Germany, www.metabo.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas 18 V kampinis šlifuoklis su galingu varikliu, siauros konstrukcijos.
  • Metabo Quick diskų keitimui be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.
  • Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiskuojamas.
  • Saugus elektroninis išjungimas: mažesnė atatranka, kai blokuojamas diskas, kad būtų užtikrinta vartotojo apsauga.
  • Elektroninis švelnus ir patikimas startas.
  • Apsauga nuo pakartotinio paleidimo: apsaugo nuo netyčinio paleidimo po baterijos keitimo.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekiama:

Su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir metaBOX.
Su apsauginiu gaubtu, atraminiu flanšu, greitojo užveržimo veržle, papildoma rankena ir 3 Li-Power akumuliatoriais.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870073890.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai