Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis su akumuliatoriumi, Tipas: WLT11-125

Prekės Nr.: 077127 WLT11-125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Metabox
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Metabox
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Gamintojo pavadinimas W 18 LT BL 11-125
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara be šepetėlių
maksimalus sūkių skaičius 10 000 min-1
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 27 mm
Svoris su akumuliatoriumi 2,5 kg
Svoris be akumuliatoriaus 1,8 kg
Svoris 2,5 kg
maksimali vibracija pagal EN 8 m/s2
Apsauga nuo perkrovos taip
Saugos jungiklis ne
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077127 WLT11-125
EAN / GTIN 4061792205376
Gamintojo numeris 613052510
Gamintojas / atsakingas asmuo Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Germany, www.metabo.com

Aprašymas

Modelis:

Labai efektyvus bešepetėlinis 18 V kampinis šlifuoklis, galingas kaip 1100 vatų laidinis įrenginys.
  • Akumuliatorius galima pasukti žingsniais kas 90°.
  • Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
  • Labai efektyvus ir patogus bešepetėlinis variklis, nereikalaujantis techninės priežiūros.
  • Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiksuojamas.
  • Metabo S-automatic mechaninė apsauginė mova: sumažina atatranką, jei diskas blokuojamas iki žemiausio įmanomo, kad būtų užtikrinta maksimali vartotojo apsauga.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekiama:

Su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir metaBOX.
Su apsauginiu gaubtu, atraminiu flanšu, greitojo užveržimo veržle, papildoma rankena, dviejų kiaurymių raktu ir 2 Li-Power akumuliatoriais.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870073890.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai