Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis su akumuliatoriumi, Tipas: WBLTX15125

Prekės Nr.: 077127 WBLTX15125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Metabox
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Metabox
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Gamintojo pavadinimas WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5,5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara be šepetėlių
maksimalus sūkių skaičius 10 000 min-1
maksimalus disko ⌀ 125 mm
Svoris su akumuliatoriumi 3 kg
Svoris be akumuliatoriaus 2 kg
Svoris 3 kg
maksimali vibracija pagal EN 7,1 m/s2
Apsauga nuo perkrovos taip
Saugos jungiklis ne
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077127 WBLTX15125
EAN / GTIN 4061792229051
Gamintojo numeris 601730660
Gamintojas / atsakingas asmuo Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Germany, www.metabo.com

Aprašymas

Modelis:

Bešepetėlinis 18 V kampinis šlifuoklis, labai galingas, bet labai patogus.
  • Akumuliatorius galima pasukti žingsniais kas 90°.
  • Greitojo stabdymo sistema ir apsauginė mova.
  • M-QUICK sistema diskų keitimui be įrankių.
  • Naujos kartos bešepetėlinis akumuliatorinis kampinis šlifuoklis: galingiausias savo klasėje, toks pat efektyvus, kaip 1500 vatų įrenginys su maitinimu iš tinklo.
  • Labai efektyvus ir patogus bešepetėlinis variklis, nereikalaujantis techninės priežiūros.
  • Efektyvi stabdžių sistema maksimaliai vartotojo apsaugai: diskas sustoja per 1,5 sekundę po išjungimo.
  • M-QUICK sistema diskų keitimui be įrankių, tik mygtuko paspaudimu.
  • Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiksuojamas.
  • Akumuliatorių galima pasukti žingsniais kas 90 laipsnių, kad būtų galima patogiai dirbti bet kurioje padėtyje.
  • Metabo S-automatic mechaninė apsauginė mova: sumažina atatranką, jei diskas blokuojamas iki žemiausio įmanomo, kad būtų užtikrinta maksimali vartotojo apsauga.
  • Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
  • Nuimamas dulkių filtras, apsaugantis variklį nuo stambesnių dalelių.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekiama:

Su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir metaBOX.
Su apsauginiu dangteliu, atraminiu flanšu, M-Quick užspaudimo veržle, papildoma rankena Metabo VibraTech (MVT), dulkių apsaugos filtru ir 2 LiHD baterijomis.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870073890.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai