Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Teljesen kihúzható fiók 75 kg, 36×36 E, Előlapmagasság: 50mm

Cikkszám: 943021 50

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Előlapmagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 36×36 E
Szélesség E-ben 36E
Mélység E-ben 36E
Előlapmagasság 50 mm
Hasznos magasság 32 mm
Hasznos szélesség 612 mm
Hasznos mélység 612 mm
Befoglaló magasság 31 mm
egyenkénti fiókkioldással nem
Termék fajtája Fiók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 943021 50
EAN / GTIN 4045197380333
Gyártó száma 943021 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fenék 17 mm-es osztásban perforálva, belső oldal körbefutó hornyolt falakkal (17 mm-es felosztás). Fiókelőlap alumínium markolattal.
Teljesen kihúzható fiók, teherbírás 75kg.

Alkalmazható:

A 943001 sz. szerszámszekrény házakhoz, a 943225 sz. 710/0 méretű, 943227 sz. 960/0 méretű szerelőkocsihoz és a 943228, 943229 és a 943232 sz. gépkiszolgáló szekrényekhez, mindenkor a 1020 mérethez.

Tartalom:

Fiók kompletten 1 pár fiókvezető sínnel (inkluzív profil szekrényházba történő beszereléshez).

Szín:

RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

A fiókok pl. SK-, HSK- és VDI befogószerszámok tárolásához a 97. termékcsoportban található fiókbetétekkel szerelhetőek fel.