Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szerelőkocsi, Magasság mm / fiókok száma: 960/0

Cikkszám: 943227 960/0

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / fiókok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Szélesség×mélység E-ben 36×36 E
Magasság 960 mm
Szélesség 717 mm
Mélység 725 mm
Szélesség E-ben 36E
Mélység E-ben 36E
Hasznos magasság 700 mm
Fiókok hasznos magassága 700 mm
Fiókház hasznos magassága 700 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 100 mm
Fix kerék ⌀ 100 mm
Kormányozható kerék ⌀ 100 mm
Legurulásvédő peremmel igen
Fiókok száma 0
Maximális teherbírás 600 kg
Rakodópolc anyaga Acéllemez bordázott gumival
Tárolópolc igen
Kivitel gurítható; önállóan felszerelhető
Legurulásvédő perem kivitele 4 oldalas
Tolófogantyú igen
Tolófogantyú helyzete Elülső oldal
Súly 63 kg
Termék fajtája Szerszámkocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 943227 960/0
EAN / GTIN 4045197556301
Gyártó száma 943227 960/0
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

2 − 2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, ⌀ 100 mm, rögzíthető. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilemezzel és 2 markolattal. Központilag zárható. Teljesen kihúzható fiókok a 943021 cikkszámon leírtaknak megfelelően, egyenkénti fiókkioldással − ez megakadályozza a fiókok kinyílását a szállítás közben.
Fiókok 75 kg teherbírással.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

A 943011 és 943021 sz. fiókokkal kombinációban automatikusan külön fiókkioldással szállítjuk.

Megfelelő termékek