Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szerelőkocsi, Magasság mm / fiókok száma: 960/7

Cikkszám: 943227 960/7

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / fiókok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Szélesség×mélység E-ben 36×36 E
Magasság 960 mm
Szélesség 717 mm
Mélység 725 mm
Szélesség E-ben 36E
Mélység E-ben 36E
Hasznos magasság 700 mm
Fiókok hasznos magassága 700 mm
Fiókház hasznos magassága 700 mm
Fiók hasznos szélessége 612 mm
Fiók hasznos mélysége 612 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 100 mm
Fix kerék ⌀ 100 mm
Kormányozható kerék ⌀ 100 mm
Legurulásvédő peremmel igen
Fiókok száma 7
Maximális teherbírás 600 kg
Rakodópolc anyaga Acéllemez bordázott gumival
Tárolópolc igen
Kivitel gurítható; fiókokkal
Legurulásvédő perem kivitele 4 oldalas
Tolófogantyú igen
Tolófogantyú helyzete Elülső oldal
Súly 138 kg
Termék fajtája Szerszámkocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 943227 960/7
EAN / GTIN 4045197479525
Gyártó száma 943227 960/7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

2 − 2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, ⌀ 100 mm, rögzíthető. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilemezzel és 2 markolattal. Központilag zárható. Teljesen kihúzható fiókok a 943021 cikkszámon leírtaknak megfelelően, egyenkénti fiókkioldással − ez megakadályozza a fiókok kinyílását a szállítás közben.
Fiókok 75 kg teherbírással.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Megfelelő termékek