{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1,2 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 36×36 E | |
| Szélesség E-ben | 36E | |
| Mélység E-ben | 36E | |
| Előlapmagasság | 150 mm | |
| Hasznos magasság | 132 mm | |
| Hasznos szélesség | 612 mm | |
| Hasznos mélység | 612 mm | |
| Befoglaló magasság | 127 mm | |
| egyenkénti fiókkioldással | nem | |
| Termék fajtája | Fiók |
| Cikkszám | 943021 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197380371 | |
| Gyártó száma | 943021 150 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |