Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Gépkiszolgáló szekrény szárnyas ajtókkal fiókok nélkül, Modell: 1020

Cikkszám: 943228 1020
1020

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modell Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Szélesség×mélység E-ben 36×36 E
Magasság 1 020 mm
Szélesség 717 mm
Mélység 748 mm
Szélesség E-ben 36 E
Mélység E-ben 36 E
Hasznos magasság 900 mm
Súly 71 kg
Termék fajtája Gépkiszolgáló szekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 943228 1020
EAN / GTIN 4045197380203
Gyártó száma 943228 1020
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Megerősített szárnyas ajtókkal, záras tolófogantyúval zárhatók. 3 oldalon legurulásvédő peremmel és bordázott gumilappal. A fiókok és kihúzható polcok rögzítéséhez 25 mm-es osztással. A szekrényház egyenkénti fiókkihúzással van felszerelve.
748 mm mély. A hozzávaló fiókokat lásd 943011, 943021 sz. A hozzávaló kihúzható polcokat lásd 942991, 942996 sz.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal. Fekete acéllemez borítás legurulásvédő peremmel (M = 20 mm).

Megfelelő termékek