Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Gépkiszolgáló szekrény tolóajtókkal, Modell: 1020

Cikkszám: 943232 1020
1020

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modell Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Szélesség×mélység E-ben 2×36 E × 36 E mély
Magasság 1 020 mm
Szélesség 1 430 mm
Mélység 780 mm
Szélesség E-ben Mindkét oldalon 36 E
Mélység E-ben 36 E
Hasznos magasság 900 mm
Fiókok hasznos magassága 900 mm
Súly 124 kg
Termék fajtája Gépkiszolgáló szekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 943232 1020
EAN / GTIN 4045197282002
Gyártó száma 943232 1020
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Középső oszloppal a polclap beakasztásához és golyóscsapágyazott tolóajtókkal, hengerzárral zárható tolózárral. 3 oldalon legurulásvédő peremmel és bordázott gumilappal. Fiókok és kihúzható polcok rögzítése 25 mm-es osztásban mindkét oldalon lehetséges. Egyenkénti fiókkihúzás nélkül.
780 mm mély. A hozzávaló fiókokat lásd 943011, 943021 sz. A hozzávaló kihúzható polcokat lásd 942991, 942996 sz.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal. Fekete acéllemez borítás legurulásvédő peremmel (M = 20 mm).

Figyelem:

NC szerszámok tárolásához felszerelt gépkiszolgáló szerkényeket tolóajtóval a 97. termékcsoportban talál.

Megfelelő termékek