Szokásos készletek műhelykocsikban, munkapadokban, fiókos szekrényekben stb. való elhelyezéshez.
Tajima mérőszalag: 1 db
462300 sz. 5 méret
DICK félkerek reszelő, 2-es vágat: 1 db
513200 sz. 200 méret
Keményfa reszelőnyél: 1 db
519400 sz. 120 méret
Kulcsreszelő készlet, fém dobozban: 1 db
518950 sz. (6 darabos)
Acélhuzal kézikefe: 1 db
575000 sz. 4 méret
Stahlwille® villáskulcs készlet: 1 db
611000 sz. 10 méret (6×7 - 27×30 mm)
Stahlwille® kettős csillagkulcs készlet: 1 db
615500 sz. 10 méret (6×7 - 27×30 mm)
Hajlított kulcs készlet belső hatszöghöz: 1 db
626072 sz. 8 méret (2 - 10mm)
Stahlwille® dugókulcs készlet 1/2 col, meghajtó eszközökkel: 1 db
637916 sz. 6 méret (28 darabos)
Wera lapos csavarhúzó készlet: 1 db
660110 sz. 6 méret (3,5 - 9 mm)
Fáziskereső 250 V-ig: 1 db
665022 sz. 2,5 méret
PB Swiss Tools lapos csavarhúzó rövid: 1 db
664100 sz. 6,5 méret
Wera rövid csavarhúzó Phillipshez: 1 db
668260 sz. 2S méret
Wera csavarhúzó készlet Phillips-hez: 1 db
667710 sz. 3 méret, (3 darabos)
Erősített kombinált fogó, krómozott: 1 db
700401 sz. 180 méret
KNIPEX® vízpumpafogó: 1 db
705900 sz. 250 méret
KNIPEX® oldalcsípőfogó, krómozott: 1 db
724861 sz. 160 méret
RENNSTEIG laposvéső: 1 db
740500 sz. 175 méret
RENNSTEIG lyukasztó készlet és pontozó: 1 db
745600 sz. 6 méret (2 - 6 mm; 120mm)
GARANT lakatos kalapács: 1 db
750110 sz. 500 méret
Kímélő kalapács nylon betétekkel: 1 db
754120 sz. 32 méret
PB Swiss Tools hengeres ár műanyag nyéllel: 1 db
831600 sz. 110 méret
RENNSTEIG háromszög homorú hántoló fa nyéllel: 1 db
836010 sz. 150 méret
RENNSTEIG lapos hántoló, fa nyéllel: 1 db
837020 sz. 200 méret
Tajima univerzális kés, 18 mm-penge: 1 db
845030 sz.
Műanyag olajozó sárgaréz csővel: 1 db
083529 sz. 80 méret
Teleszkópos mágneses felvevők: 1 db
081650 sz. (hossz 160 – 670 mm)
Zseblámpa, LED: 1 db
081437 sz. BLACK