Kisméretű műanyag olajozó, Űrtartalom: 70ml

Cikkszám: 083529 70
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 163 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (ml) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 70 ml
Tartály hossza 55 mm
Edény szélessége 30 mm
Edény magassága 55 mm
Edény anyaga Műanyag
Kifolyócső anyaga Műanyag
Termék fajtája Olajozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083529 70
EAN / GTIN 4024937815472
Gyártó száma 81547
Gyártó/felelős személy Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Leírás

Kivitel:

Törhetetlen, rugalmas polietilén nyomásolajozó, olaj- sav- és üzemanyagálló, rozsdaoldókhoz, és mindenféle olajhoz.
Harmonika pumpás olajozó a folyadék adagolt kiadásához, a kifolyónál elveszíthetetlen védősapkával.