Csavarhúzó Phillips-hez köracél pengével, Kereszthorony méret: 0

Cikkszám: 668260 0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
429 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 350 PH
Kereszthorony méret 0
Csavar ⌀-höz max. 2 mm
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 141 mm
Penge hegye fekete
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 668260 0
EAN / GTIN 4013288003591
Gyártó száma 05008705001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
Wera Lasertip penge erősen ötvözött speciális acélból, mikroérdesített heggyel, kémiai nikkelbevonattal. (0; 1S; 2S méret Lasertip nélkül, fekete heggyel).