{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | 350 PH Stubby | |
| Kereszthorony méret | 2 | |
| Csavar ⌀-höz | 3,1 – 5,2 mm | |
| Pengehossz | 25 mm | |
| Teljes hossz | 79 mm | |
| Penge hegye | fekete | |
| Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | |
| Működtető hatszög | igen | |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |
| Cikkszám | 668260 2S | |
| EAN / GTIN | 4013288212177 | |
| Gyártó száma | 05008851001 | |
| Gyártó/felelős személy | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |