Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 125mm

Cikkszám: 724861 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 3 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 1,5 mm
Szabvány DIN ISO 5749
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Felület krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
bekapcsolható nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 724861 125
EAN / GTIN 4003773039501
Gyártó száma 70 05 125
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).
Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárral és KNIPEXtend interfésszel.
A KNIPEXtend olyan bővítmények csatlakoztatására használható, mint a ColorCode Clips (CCC-k) az egyedivé tételhez vagy a Terhered Tool Clips (TTC-k) a Terhered Tools zuhanásvédő felszereléséhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.