Lapos csavarhúzó, rövid, Pengeszélesség b: 4mm

Cikkszám: 664100 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Pengeszélesség b 4 mm
Penge jelölése 2
Élvastagság a 0,6 mm
Pengehossz 30 mm
Teljes hossz 75 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 664100 4
EAN / GTIN 7610733086207
Gyártó száma 135.2-30

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Kovácsolt, párhuzamos lapú penge.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 5265B.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott; fekete él.