{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Mute | |
| Lapkaméret | 11 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Hűtőcsatornák száma | 3 | |
| Belső hűtés | igen | |
| Hozzávaló váltólapka | DN.. 1104.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 34 mm | |
| Középeltolódás L3 | 19 mm | |
| Teljes hossz L | 23 mm | |
| Könyökemelö | 259015 20 | |
| Könyökemelő csavar | 259018 20 | |
| Termék fajtája | Furatfej |
| Cikkszám | 265115 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515031844 | |
| Gyártó száma | 265115 25/11 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |