{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Mute | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Rendszer | QC | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szárméret | 20 mm | |
| Cserélhető fej ISO kódja | SDUCR | |
| Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
| Fogásszög | 93 fok | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 26 mm | |
| Középeltolódás L3 | 15 mm | |
| Teljes hossz L | 20 mm | |
| Váltólapka csavar | 269023 2 | |
| Termék fajtája | Furatfej |
| Cikkszám | 264834 QC/25 | |
| EAN / GTIN | 4251414902558 | |
| Gyártó száma | 264834 QC/25 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |