{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Száralak | menettel | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
| ⌀ D2 | 9,7 mm | |
| Teljes hossz Lges | 18 mm | |
| Felfogó menet M | M6 | |
| Hozzávaló váltólapka | XDHW 040110 | |
| Váltólapka csavar készlet | 219829 (5IP; 0,45 Nm) | |
| Termék fajtája | Üregmaró |
| Cikkszám | 211872 10/2 | |
| Gyártó száma | 211872 10/2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |