PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3, Torx Plus® profil: 5IP

Cikkszám: 674252 5IP
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,91 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,25 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
284 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® profil Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PrecisionBits
Torx Plus® profil 5IP
Teljes hossz 50 mm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 674252 5IP
EAN / GTIN 7610733245178
Gyártó száma E6.401/5

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

A nagy terhelhetőségű Torx Plus® csavarrendszer minden csavarjához. A Torx Plus® csavarokat többek között váltólapka- vagy hajtómű-csavarkötéseknél alkalmazzák egyre gyakrabban.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.