Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Üregmaró 95° menettel, XD.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 211872 25/4

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 95
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 4
Száralak menettel
Beállítási szög κ 95 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
Belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
Felfogó menet M M12
Hozzávaló váltólapka XDHW 060210
Váltólapka csavar készlet 219830 (7IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Üregmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 211872 25/4
Gyártó száma 211872 25/4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Jellemző szerszám a formagyártás területén, behajtóként egyedileg hosszabbítható.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek