{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
| Nyomaték mérési pontossága | ±15 % | |
| Bit befogó | D 6,3; F 6,3 | |
| Teljes hossz L | 107 mm | |
| Pengehossz | 50 mm | |
| Beállított nyomaték | 0,2 Nm | |
| Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
| Kioldási elv | mechanikus hosszú utas kioldás | |
| Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
| Méréstechnika | mechanikus | |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
| A kioldási érték beállítása | előbeállítva | |
| Visszajelzés | kioldó | |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
| A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
| Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
| Cikkszám | 211750 0,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197885265 | |
| Gyártó száma | 211750 0,2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |