{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Száralak | menettel | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 12,7 mm | |
| Teljes hossz Lges | 23 mm | |
| Felfogó menet M | M8 | |
| Hozzávaló váltólapka | XDHW 060210 | |
| Váltólapka csavar készlet | 219830 (7IP; 1,2 Nm) | |
| Termék fajtája | Üregmaró |
| Cikkszám | 211872 16/2 | |
| Gyártó száma | 211872 16/2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |