GARANT GreenPlus

GARANT GreenPlus: fenntartható termékek műhelyekbe és gyártó üzemekbe

GARANT GreenPlus

Mind az emberek, mind a környezet számára előnyös.

A Hoffmann Csoport folyamatosan bővíti fenntartható termékválasztékát. A GARANT GreenPlus termékcsalád lehetővé teszi a fenntarthatóságot a műhelyekben és a gyártás során – miközben biztosítja a legmagasabb szintű biztonságot, minőséget és teljesítményt.

A Hoffmann Csoport ezért betartja az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljainak (SDG) a 12., „Fenntartható fogyasztás és gyártás” elnevezésű célkitűzését, amely meghatározza a vállalat számára a fenntartható stratégia keretrendszerét. Feladatunknak tekintjük, hogy hozzájáruljunk a globális klímacélok eléréséhez az üvegházhatású gázok közvetlen és közvetett kibocsátásának csökkentésével.


GARANT GreenPlus

Jobb teljesítmény a jobb jövőért

A fenntartható GARANT GreenPlus VHM szármaró egyesíti magában a modern geometriai tulajdonságokat, az innovatív bevonatot és a több mint 99%-ban másodlagos nyersanyagokból álló karbid rudat. A GARANT GreenPlus szármaró gyártásához kizárólag megújuló energiaforrásból származó villamos energiát használtunk fel.

  • Több mint 99%-ban másodlagos nyersanyagokból készül.
  • A karbid rúd karbonlábnyomát a gyártás során kb. 65%-ban csökkentettük a hagyományosan előállított keményfém rudakhoz képest.

GARANT GreenPlus

Tegye tartósabbá szerszámait újraélezéssel

  • Előnyös az Ön számára
    Már az első újraélezéstől érdemes. Összességében jelentős, akár 85%-os megtakarítás érhető el. Ráadásul mindez az eredeti élezési minőségben, az eredeti geometriával, és az eredeti gyártósoron. Nem kötünk kompromisszumot.
  • Előnyös a környezet számára.
    A szerszám újrahasznosítása értékes erőforrásokat takarít meg, és elkerülhető a fölösleges hulladék képződése. Ezen felül a rövidebb szállítási távolságok szintén hozzájárulnak a CO2 kibocsátások csökkentéséhez. Ez jelentős hozzájárulás a környezetvédelemhez.
  • Minden szempontból előnyös tehát.
    Kiszedési és szállítási szolgáltatás, bevonás, mérési tanúsítvány, címkézés. Soha nem volt ilyen könnyű teljes körű és problémamentes csomagot beszerezni – ráadásul maximálisan átlátható költségekkel. Az Ön számára ez a legnagyobb precizitást és megbízhatóságot jelenti, és a lehető leggyorsabban.

Az újraélezési szolgáltatáshoz


GARANT GreenPlus

Környezetbarát tisztítás és ragasztás.

A GARANT GreenPlus tisztítószerek és ragasztóanyagok megőrzik az erőforrásokat, és nem szükséges őket veszélyt jelző címkékkel ellátni, így megbízható alternatíváját kínálják az eddig használt veszélyes anyagoknak. Az Ön számára ez a következőket jelenti:

  • Alacsonyabb költségek
  • Gyorsabb, kellemesebb munkavégzés
  • A bonyolult biztonsági intézkedések nagyrészt elkerülhetők

A termékek emellett jelentősen hozzájárulnak az emberek és a környezet védelméhez. Hozza létre a jövő munkahelyét!

A tisztítószerek és ragasztóanyagok részletes ismertetése


GARANT GreenPlus

Fenntartható egyéni védőeszközök Egyszerűen fokozható a fenntarthatóság és megvalósítható a nyugodt munkavégzés.

A könnyű, vízlepergető és lélegző GARANT GreenPlus hibrid mellény jó minőségű anyagokból készült, amelyek 100%-ban újrahasznosított hasadásgátló anyagokat jelentenek. A bélés 100%-ban újrahasznosított poliészter szálakból áll. A soft-shell betétek 96%-ban újrahasznosított poliészterből állnak. A mellény jó minőségű cipzárral, oldalzsebekkel, belső cipzáros zsebbel és bővített hátpanellel készül.

A fenntartható GARANT GreenPlus védőszemüvegek 100%-ban újrahasznosított anyagokból készülnek. A keret és a lencsék újrahasznosított polikarbonátból készülnek. Megbízható védelmet nyújtanak a por, piszok és egyéb veszélyes idegen tárgyak ellen. A páramentes bevonat megakadályozza a lencsék párásodását. Az ergonómikus kialakítás tökéletes illeszkedést biztosít.


GARANT GreenPlus

Csúcstechnika az Ön kezében

A GARANT GreenPlus többcélú és vágásnak is ellenálló kesztyűi a fenntarthatóságukkal, kiváló komfortérzettel és nagy ellenállóképességükkel emelkednek ki. A kesztyűk 86%-ban újrahasznosított fonalból készülnek, és segítenek a CO2 lábnyom jelentős csökkentésében.

A GARANT GreenPlus vágásvédelemmel ellátott kesztyűk az innovatív 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiával készülnek, tehát nem csak elsőrangú védelmet nyújtanak, hanem érintőképernyőkhöz is alkalmazhatók, így rendkívül sokoldalúan használhatók.


GARANT GreenPlus

Fenntartható, tartós és kényelmes.

A GARANT GreenPlus textil táskák számos előnyt egyesítenek magukban: fenntarthatók, miközben kényelmesen viselhetők és kiváló ergonómiai tulajdonságokat, rendkívüli tartósságot, jó hozzáférést és maximális rugalmasságot biztosítanak. A bluesign® rendszer átfogó és szigorú szabványai szerint készülnek, figyelembe véve az emberek igényeit, a környezetet és az erőforrásokat.

Segítse Ön is a fenntarthatóbb jövő elérését.


Figyelmébe ajánljuk még...

Az erőforrások takarékos használatának áttekintése

Mi köze a fenntarthatóságnak az erőforrásokkal való takarékoskodáshoz? Tekintse meg útmutatónkat.

Fenntartható működés

A környezetbarát működés és az erőforrások takarékos használata kéz a kézben járnak egymással. A szerszámok és fogyóeszközök fenntartható használatával, az anyagok karbantartásával és a javítási szolgáltatásokkal energiát és költséget takaríthatunk meg.

Az erőforrások hatékonyabb tervezése

Az emelkedő energiaköltségek és nyersanyagárak, valamint a működési költségek általános növekedése fényében azt javasoljuk, hogy fektessenek be többet a tartósságba és a minőségbe. Itt megtudhatja, hogy hogyan tervezheti hatékonyabban az erőforrásokat és hogyan használhatja hatékonyabban az anyagokat.

Sűrített levegő

Az egyik legfontosabb fogyóeszköz a sűrített levegő, amely az ipari folyamatok 90 százalékában nélkülözhetetlen. Itt megtudhatja, hogy hogyan csökkentheti a költségeit azzal, hogy takarékoskodik az energiával.