Van alternatíva erre a termékre

Textil szerszámos hátizsák

Cikkszám: 692220
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámtárolás módja Tárolórekeszek
Külső méret hossz 350 mm
Külső méret szélesség 220 mm
Külső méret magasság 470 mm
Súly 2,3 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 692220
EAN / GTIN 4045197728210
Gyártó száma 692220
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Az új GARANT GreenPlus textiltáskák 2 világ legjavát kombinálják. Tartósság jellemzi őket kényelmes viselet, kiemelkedő ergonómia, nagy ellenálló képesség, legjobb hozzáférés és optimális rugalmasság mellett. A bluesign® rendszer átfogó és szigorú szabványai szerint készülnek, figyelembe véve az embereket, a környezetet és az erőforrásokat. Járuljon hozzá egy fenntarthatóbb jövő kialakításához. Optimalizált párnázási rendszerrel a még ergonomikusabb viselési kényelem érdekében.
Textil szerszámos hátizsák 2 fő rekesszel:
  • Fő rekesz 2 belső zsebbel, a robusztus szerszámbetét 32 tárolórekesszel és egy zárható cipzárral.
  • Fő rekesz 2 különálló, párnázott rekesszel akár 15 colos laptopokhoz és tabletekhez, cipzárral zárható. Elülső hátizsák zseb mobiltelefon- és névjegykártya tartóval, tolltartó füllel, kulcstartóval és 2 tárolórekesszel. Kis elülső zseb narancssárga cipzárral. Oldalsó összehúzó pántokkal a térfogat csökkentéséhez a súlynak a testhez legközelebb tartása érdekében és további felszerelésnek kívül történő rögzítéséhez. Anatómiailag formázott vállpánt és párnázott fogantyú. A testhez ergonomikusan illeszkedő hátrendszer és mellső pánt a terhelés tökéletes átadásához és az optimális, kiegyensúlyozott elhelyezkedéshez. Fröccsenő víztől védett alsó rész vízperemmel és 4 talppal. Rugalmas külső zsebekkel és a jó láthatóság érdekében fényvisszaverő csíkokkal.

Alapanyag:

A 420 Dernier nylon fonal és a 200 Dernier poliészter fonal kombinációja meggyőző szakadásálló és könnyű teljesítményt nyújt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek