GARANT GreenPlus illesztő kötés 6GP38, Tartalom: 50ml

Cikkszám: 088069 50
Kedvezmény
31,44 €
Ár / 1 Darab (556,00 € / 1 Litre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kémiai alap Metakrilátok
Dinamikus viszkozitás 3 000 mPas - 6 000 mPas
Sűrűség 1,09 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 180 °C
Száradás 5 min - 15 min
Üzemi szilárdság 1 óra - 3 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt; Gyorsan szárad
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Alkalmas anyagok Fém
Felhasználási tartomány Illesztett kötés; Menettömítés
Max. M menetmérethez M36
Maximális hézagméret 0,25 mm
Szilárdsági osztály Nagyszilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 40 Nm
Festék zöld
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 23 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Illesztő termék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 088069 50
EAN / GTIN 4062406423575
Gyártó száma 088069 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).
6GP38 típus. Gyorsan száradó univerzális termék maximális szilárdsággal statikus nyíró igénybevételhez és dinamikus terhelésekhez. Fogaskerekek, szíjtárcsák, rotor-tengely kötések rögzítéséhez elektromotorokon.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus" Összes megtekintése