GARANT GreenPlus VHM szármaró HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 3mm

Cikkszám: 203055 3
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GreenPlus
Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 8 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 13 mm
Nyak ⌀ D1 2,8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,015 mm
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,01 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,02 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,012 mm
Színes gyűrű kék
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 203055 3
EAN / GTIN 4067263135579
Gyártó száma 203055 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
190
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
220
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz és simításhoz a legmagasabb forgácsolási értékek mellett. Az optimalizált maggeometria alacsony rezgési hajlamot biztosít, és ezáltal jelentősen megnöveli a törésállóságot. Az innovatív geometria és a nagy teljesítményű bevonat különböző anyagok megmunkálását teszi lehetővé egyidejűleg magas hőmérsékleti ellenállás mellett.

Előny:

Jelenleg a Hoffmann Group maró kínálatában a legalacsonyabb a termékspecifikus CO2 kibocsátás egy mikroszemcsés keményfém rúd előállításakor, így alacsonyabb az ökológiai lábnyom a hagyományos keményfém rudakhoz képest.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus" Összes megtekintése