GARANT GreenPlus komfort védőszemüveg, Lencse színezése: CLEAR

Cikkszám: 096250 CLEAR
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 600 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus
  • Lencse bevonat: páramentes
  • UV védelem: Standard
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GreenPlus
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Lencse jelölése 2C-1,2 HO 1FT
Lencse bevonat páramentes
UV védelem Standard
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096250 CLEAR
EAN / GTIN 4067263110682
Gyártó száma 096250 CLEAR
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A fenntartható GARANT GreenPlus száras védőszemüveg 100%-ban újrahasznosított anyagból készült. A keret és a lencse újrahasznosított polikarbonátból készült. Védelmet nyújtanak por, szennyeződés és más veszélyes anyagok ellen.
  • Kíméli az erőforrásokat és környezetbarát módon készült.
  • Ergonomikus design a tökéletes illeszkedés érdekében.
  • Fémmentes.
  • Páramentes bevonattal.
  • Környezetbarát csomagolással, újrahasznosított anyagokból.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Tartalom:

A védőszemüveget a 096937 szemüvegtokkal szállítjuk.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a szemet akár 45 m/s alacsony energiájú részecskék ütése ellen.
  • -5°C és +55°C közötti hőmérsékleteken használható.
  • A szemüveg használható: Alapvető szemvédelem biztosításához olyan munkakörnyezetekben, mint a gyár, az építőipar, a bányászat vagy más munkakörnyezet, például a részecskék 45 m/s alatti ütközési sebessége esetén, hobbitevékenységekhez, mint például a kertészkedés, bútorok javítása, stb., beltéri és kültéri használatra.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem véd a veszélyes intenzitású infravörös és UV sugarak, kémiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.
  • Ne hordja másik szemüvegen.
  • Egyik alkatrész sem cserélhető vagy helyettesíthető egymással.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
  • A szemüveg nem használható: Biztonsági felszerelés sportoláshoz, vezetéshez, különösen éjszaka, bizonyos munkakörnyezetekben, mint hegesztés, elektromos karbantartás, acélköszörülés, főzés vagy más nehéz munka, hogy közvetlenül a napba vagy lézerfényben nézzen, olyan körülmények között, mint például eső vagy hó kültéri tevékenységek során, látáskorrekció, például rövidlátás esetén.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus" Összes megtekintése