Eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 19/2,2mm

Artikl br.: 273562 19/2,2
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
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da
  • Ključ sustava: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Visina mača h5 19 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje da
Ključ sustava da
za maksimalni ⌀ obratka 40 mm
Ukupna duljina L 86 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Širina utora w 2; 2,2 mm
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273562 19/2,2
EAN / GTIN 4062406202637
Broj proizvođača 273562 19/2,2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S Eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Upotreba:

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

Odgovara:

Držač br. 274093 ili 319132319133 (držač VDI).

Zamjenski dio:

Vijak br. 279828 vel. 2.
Brtvena ploča br. 279830 vel. 1.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve