{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Eco | |
| Visina mača h5 | 19 mm | |
| Primjena | neutralno | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Ključ sustava | da | |
| za maksimalni ⌀ obratka | 45 mm | |
| Ukupna duljina L | 86 mm | |
| moguće aksijalno probijanje | Ne | |
| Širina utora w | 3; 3,1 mm | |
| Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
| Broj artikla | 273562 19/3,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406202644 | |
| Broj proizvođača | 273562 19/3,1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |