Eco mač za odrezivanje pojačan, lijevi, visina mača h5 /širina utora w: 26/3mm

Artikl br.: 273855 26/3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Visina mača h5 26 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
za maksimalni ⌀ obratka 65 mm
Visina h1 21,4 mm
Ukupna duljina L 83,5 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Širina utora w 3 mm
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273855 26/3
EAN / GTIN 4045197989161
Broj proizvođača 273855 26/3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S Eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.
S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno. Od 19,5 mm ubodne dubine dolazi druga oštrica u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite izmjenjive pločice za odrezivanje br. 273656273670.
Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatima br. 319148 i 319149.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve