Eco osnovni držač s odvojivom steznom letvicom, visina drške h: 10mm

Artikl br.: 274093 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina drške h (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina drške h 10 mm
Unutarnje hlađenje da
Ukupna duljina Lukupno 70 mm
za visinu mača h5 19 mm
Stezna letvica 279928 4
Stezni vijak 279815 23
Vrsta proizvoda Osnovni držač mača

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 274093 10
EAN / GTIN 4062406805852
Broj proizvođača 274093 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za upotrebu GARANT Eco mačeva za ubodno tokarenje. Primjena i na prihvatima za alat sa stegama za stezanje na stolu.

Zamjenski dio:

Navojni zatik br. 279832 1.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master Eco prihvatom br. 319006319136. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva s priključnom garniturom br. 279833 1.