• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Eco-stezni držač za tokarenje PCLNL 95°, za izmjenjive rezne pločice CN., lijevo

Artikl br.: 250013 16/12

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Veličina drške 16 mm
veličina pločice 12 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača PCLNR/L 1620X12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 34 mm
Ukupna duljina L 81 mm
Podložna pločica 259031 11
Koljenasta poluga 259015 3
Vijak koljenaste poluge 259018 2
Opruga 259046 1
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250013 16/12
EAN / GTIN 4045197649805
Broj proizvođača 250013 16/12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji sa GARANT sustavom eco prihvata br. 319001319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve