• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Værkstedssortiment, Antal værktøjer: 22

Art.-nr.: 955072 22
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 22 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×20
  • Drivfirkant: 1/4
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Drivfirkant 1/4 tommer
Mindst egnede skuffefronthøjde 100 mm
Bredde 500 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 20
Dybde i G 20
Antal værktøjer 22
Udførelse til skuffe i værkstedsvogn
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955072 22
EAN/GTIN 4067263169178
Producentnummer 955072 22
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hårdskum, basissortiment til en komplet skuffe med nyttefladen 20×20G.
Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GridLine Ready-to-go filebænke, GridLine vario filebænke med kabinet 24G, GridLine kabinet 24G, GridLine værktøjsskabe 24×24G, GridLine skuffer 20×20G, GridLine XL ToolCar nr. 914590.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 955072: 1 stk.
GARANT skydelære nr. 410100 str. 150: 1 stk.
GARANT mikrometerskrue nr. 420402 str. 0–25: 1 stk.
GARANT båndmål nr. 462201 str. 2,5: 1 stk.
GARANT vaterpas nr. 467010 str. 250: 1 stk.
GARANT dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 str. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: 1 stk. af hver
GARANT-sekskantvinkelnøglesæt med holdekugle nr. 627132 str. 9: 1 stk.
GARANT skruetrækker til ligekærv nr. 660032 str. 2,5; 4; 5,5: 1 stk. af hver
GARANT kort skruetrækker til Phillips nr. 667702 str. 1; 2: 1 stk. af hver
GARANT lommelygte nr. 081505 str. 125: 1 stk.
GARANT kombitang nr. 700940 str. 160: 1 stk.
GARANT skævbider nr. 724840 str. 160: 1 stk.
GARANT smedehammer nr. 750110 str. 200: 1 stk.
GARANT arbejdssaks nr. 769240 str. 175: 1 stk.
GARANT-polygriptang nr. 813501 str. 180: 1 stk.
GARANT universalkniv nr. 845020 str. 18: 1 stk.