Der findes et alternativ til dette produkt:

Kombinationstang, forkromet med 2K-greb, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 700940 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
286 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2 mm
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ 3,1 mm
Norm DIN ISO 5746
Bakkeegenskab takkede
Greb Flerkomponentovertræk med Haptoprene®-overflade, der giver et godt greb
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 700940 160
EAN/GTIN 4045197416957
Producentnummer 700940 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Takkede kæber. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 60 HRC).
Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.