Værkstedsvogn XL ToolCar, 20×20G, Antal skuffer: 6

Art.-nr.: 914590 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 50 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 20×20G
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Serie ToolCar
Højde 1.080 mm
Bredde 820 mm
Dybde 630 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Antal skuffer 6
Maks. bæreevne, i alt 600 kg
Vægt 111 kg
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914590 6
EAN/GTIN 4062406294847
Producentnummer 914590 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værkstedsvognen XL ToolCar med dybde 600 mm, med ridsefast, skridsikker og yderst overfladeskånende GARANT GridLine-måtte. Det er muligt at udskifte hylden nemt med andre arbejdsplader (f.eks. bambus). Værdirummet / siderummet kan låses centralt sammen med skufferne.
Vognsider beklædt med stødfangere i LDPE. Ved sammenstød forhindrer de, at der opstår skader på følsomme overflader og emner. Med 2 faste hjul og 2 drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 200 mm, med TPU-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:
for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951520 str. 75,
for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951520 str. 125.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Bemærk:

Skuffedeler nr. 951520 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951570 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.
Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95.
Passende opdelingsmateriale:
Slidskantlister nr. 951570 str. 75; str. 125 og str. 200;
gitterskillevægge nr. 951520 str. 75; str. 125 og str. 200;
stik-skillevægge nr. 951721951821 str. 75; nr. 951731951821 str. 125 og nr. 951741951821 str. 200.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til mobilt arbejde på stedet.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Udtrækshylder til at holde L-BOXX (art.-nr.
  • 914574, 914575).
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Skruestikker (ekstraudstyr) må kun monteres på bambusarbejdsplader.
  • Følg skruestikkens monteringsvejledning.
  • Der må maks. installeres én indvendig skuffe i skabsdelen i ToolTruck (art.-nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Ukorrekt anvendelse
  • Det er forbudt at stille eller sætte sig på værkstedsvognen eller den mobile filebænk.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Værkstedsvognen og den mobile filebænk må ikke udsættes for stød.