Stik-skillevægge, Bredde 3G, Passer til skuffefronthøjde: 75mm

Art.-nr.: 951731 75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    7,75 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    6,48 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.347 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skuffefronthøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 50 mm
Bredde 75 mm
Bredde i G 3
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951731 75
EAN/GTIN 4062406136871
Producentnummer 951731 75
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

Passer til:

Alle gitterskillevægge af kunststof. Vær opmærksom på at finde den passende skuffe-fronthøjde!

Bemærk:

Stik-skillevæggenes nyttebredde = bredde -12 mm. Eksempel nr. 951751, bredde 5G: Nyttebredde = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
GridLine-stikskillevægge i bredderne 3G, 5G, 7G kan ikke anvendes i skufferne med målet 46×24G og 56×24G, da udstansningerne i disse skuffer er anbragt i intervaller på 50 mm eller 2G.