{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | ToolCar | |
| ATEX-zone | Ingen | |
| Nominel spænding | 250 V | |
| Effektforbrug | 20 W | |
| Lysnet | 1.700 lm | |
| Energiforsyning | Eldrevet | |
| Lampearmatur, længde | 625 mm | |
| Lampearmatur, bredde | 123 mm | |
| Lampearmatur, højde | 33 mm | |
| Bærearm, udhæng | 350 mm | |
| Stiktype indgang | GST-stiksystem | |
| Produkttype | Monteringslampe |
| Artikelnummer | 914871 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197893741 | |
| Producentnummer | 914871 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |