Stik-skillevægge, Bredde 4G, Passer til skuffefronthøjde: 75mm

Art.-nr.: 951741 75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    8,12 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    6,78 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14.481 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skuffefronthøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 50 mm
Bredde 100 mm
Bredde i G 4
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951741 75
EAN/GTIN 4062406136918
Producentnummer 951741 75
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

Passer til:

Alle gitterskillevægge af kunststof. Vær opmærksom på at finde den passende skuffe-fronthøjde!

Bemærk:

Stik-skillevæggenes nyttebredde = bredde -12 mm. Eksempel nr. 951751, bredde 5G: Nyttebredde = 125 mm - 12 mm = 113 mm.