• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Gitterskillevægge, sæt med 2 dele Dybde 20G, Passer til skuffefronthøjde: 75mm

Art.-nr.: 951570 75
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
1.008 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skuffefronthøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 50 mm
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Produkttype Gitterskillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951570 75
EAN/GTIN 4062406194659
Producentnummer 951570 75
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slidskantlister af kunststof til inddeling af skufferne. Kantlister er nødvendige, når skillevæggene skal sættes i indtil skuffens kant. Et sæt passende til en skuffe.

Passer til:

Skuffer, brugsdybde 20G.