{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hel længde | 140 mm | |
| Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 2,8 mm | |
| Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 1,8 mm | |
| Norm | DIN ISO 5749 | |
| Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene®-overflade, der giver et godt greb | |
| Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | |
| Materiale | Krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
| med aktiverbar returfjeder | nej | |
| Produkttype | skærende tang |
| Artikelnummer | 724840 140 | |
| EAN/GTIN | 4045197417015 | |
| Producentnummer | 724840 140 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |