Polygriptang, Hel længde: 180mm

Art.-nr.: 813501 180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.251 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbelængde 23 mm
Spændvidde 0 mm - 40 mm
Hel længde 180 mm
Produkttype Polygriptang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 813501 180
EAN/GTIN 4062406238995
Producentnummer 813501 180
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Indgrebs-finindstilling med trykknap og spændegreb giver højt pressetryk på bakkerne. Slaget mellem gribefladerne muliggør efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet.
Brugervenligt arbejde takket være ergonomiske udformede ben med skridsikkert plastovertræk, hvilket nedsætter faren for at miste grebet. Forkromet polygriptang.
Parallelt styrede, glatte gribebakker; forkromet udførelse.
Laserforarbejdet skala (metrisk på forsiden og tommemål på bagsiden) muliggør indstilling af nøglestørrelsen på forhånd.

Anvendelse:

Skånsomt fæste på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.