Topnøglesortimenter, 1/4 tomme, Antal værktøjer: 46

Art.-nr.: 953743 46
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 46 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20
  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Drivfirkant 1/4 tommer
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 46
Udførelse med topnøgle
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953743 46
EAN/GTIN 2050002075412
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GARANT værkstedsvogne med skuffer med helt udtræk og nyt skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953743: 1 stk.
GARANT topnøgletop nr. 631225 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 stk. af hver
GARANT top til Torx® nr. 631515 str. E4; E5; E6; E7; E8; E10: 1 stk. af hver
HOLEX skruetrækkerindsats til ligekærv nr. 631613 str. 3,5; 4; 5,5; 8: 1 stk. af hver
HOLEX skruetrækkerindsats til Phillips-skruer nr. 631623 str. 1; 2; 3; 4: 1 stk. af hver
GARANT sekskantet skruebit nr. 631729 str. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 stk. af hver
HOLEX skruetrækkerindsats til Torx®, lang, nr. 631773 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: 1 stk. af hver
GARANT reverserbar skraldenøgle nr. 632025 str. 1/4: 1 stk.
GARANT forlænger nr. 632429 str. 50; 150: 1 stk. af hver
GARANT greb nr. 632829 str. 146: 1 stk.
GARANT T-greb nr. 633029 str. 116: 1 stk.
GARANT kardanled nr. 633529 str. 1/4: 1 stk.