Top, 1/4 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E4

Art.-nr.: 631515 E4
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
1.584 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil E4
Drivfirkant 1/4 tommer
Profilmål A 3,8 mm
⌀ på udgangsside 5,4 mm
Længde 25 mm
Drivprofil Topnøgle til Torx®-skruer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631515 E4
EAN/GTIN 4045197493354
Producentnummer 631515 E4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.