Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang, Torx®-profil: TX8

Art.-nr.: 631773 TX8
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
1.629 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX8
Drivfirkant 1/4 tommer
Profilmål A 2,3 mm
⌀ indgangsside 12 mm
Længde 100 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Udførelse lang
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631773 TX8
EAN/GTIN 4062406235154
Producentnummer 631773 TX8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.