6-kantet hoved, 1/4 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 4mm

Art.-nr.: 631225 4
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
2.028 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • 6-kantet topnøgleprofil: Surfacedrive
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 4 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
6-kantet topnøgleprofil Surfacedrive
Norm DIN 3124
Egnet til tommer (amerikanske mål) 5/32 tommer
⌀ på udgangsside 6,8 mm
Længde 24,8 mm
Drivprofil 6-kant-hoved surface drive
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
med AS-Drive-profil nej
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631225 4
EAN/GTIN 4045197496935
Producentnummer 631225 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Surface Drive nøgleåbningen giver bedre pasning og højere virkningsgrad. Trykket virker direkte på møtrikkernes og skruernes flader; så de følsomme kanter skånes. Også mellemmål f.eks. i tommer (A/F, BSF, BSW) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive. Indsatser med boring.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.