6-kantet hoved, 1/4 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 13mm

Art.-nr.: 631225 13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.807 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • 6-kantet topnøgleprofil: Surfacedrive
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 13 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
6-kantet topnøgleprofil Surfacedrive
Norm DIN 3124
Egnet til tommer (amerikanske mål) 1/2 tommer
⌀ på udgangsside 18 mm
Længde 24,8 mm
Drivprofil 6-kant-hoved surface drive
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
med AS-Drive-profil nej
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631225 13
EAN/GTIN 4045197497154
Producentnummer 631225 13
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Surface Drive nøgleåbningen giver bedre pasning og højere virkningsgrad. Trykket virker direkte på møtrikkernes og skruernes flader; så de følsomme kanter skånes. Også mellemmål f.eks. i tommer (A/F, BSF, BSW) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive. Indsatser med boring.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.